ProductPage

BRADY Système rétractable pour verrouillage de vannes

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Les systèmes de condamnation de vannes à volant rétractables Brady permettent de condamner un plus large éventail de vannes avec moins de dispositifs.
Ils peuvent facilement pivoter autour des poignées de vanne en position d’utilisation, mais aussi se replier dans un format compact pour faciliter le stockage sur les chariots de maintenance et dans les kits de condamnation/consignation.
Nos systèmes de condamnation de vannes à volant rétractables disposent d’une partie centrale amovible unique qui s’adapte aux vannes à tige extérieure et arcade ou à tige montante, et prend en charge les cadenas dotés d’anses jusqu’à 9,53 mm de diamètre.
Des étiquettes « Danger » en anglais, espagnol et français sont incluses.

Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Systèmes de condamnation de vannes à volant rétractables Brady pour un diamètre de poignée de 178 à 330 mm, Rouge, 177.80 - 330.20 mm BRADY Systèmes de condamnation de vannes à volant rétractables Brady pour un diamètre de poignée de 178 à 330 mm, Rouge, 177.80 - 330.20 mm Numéro d`article ERIKS: 13333557
Systèmes de condamnation de vannes à volant rétractables Brady pour un diamètre de poignée de 330 à 457 mm, Rouge, 330.20 - 457.20 mm BRADY Systèmes de condamnation de vannes à volant rétractables Brady pour un diamètre de poignée de 330 à 457 mm, Rouge, 330.20 - 457.20 mm Numéro d`article ERIKS: 13333558
Systèmes de condamnation de vannes à volant rétractables Brady pour un diamètre de poignée de 76 à 178 mm, Rouge, 76.20 - 177.80 mm BRADY Systèmes de condamnation de vannes à volant rétractables Brady pour un diamètre de poignée de 76 à 178 mm, Rouge, 76.20 - 177.80 mm Numéro d`article ERIKS: 13333556
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)