3M Lunettes de protection SecureFit™ 500 anti-rayure-anti-buée
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Gamme de lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ élégantes et compatibles avec branches réglables, pour ajuster l'optique aux traits du visage et à la position des lunettes, conçues pour aider à améliorer le positionnement lorsqu'elles sont portées avec des masques
La conception innovante de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes SecureFit™ de 3M comporte des nervures à fentes, qui assurent une égalisation confortable de la pression. Les branches fléchissent et s'adaptent automatiquement à la taille de la tête du porteur
Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures (disponible sur certains modèles)
Protection contre les UV jusqu'à 400 nm
La conception enveloppante améliore la sécurité du port et évite le risque de glissement
Les branches plates et souples permettent de les utiliser facilement avec des coquilles antibruit et offrent une protection latérale solide
Simple à nettoyer
Application
Domaines d'application
Abattoir, Agriculture, Montage, Automobile, Aviation, Nettoyage, Construction, Démolition, Forage, Entretien de site, Fabrication d’aliments et de boissons, Sylviculture, Secteur manufacturier, Laboratoires, Forces de l’ordre, Machinerie, Usinage, Maçonnerie, Fabrication de métal, Exploitation minière, Pétrole et gaz, Peinture, Produits pharmaceutiques, Echantillonnage/moulage, Métaux primaires, Contrôle de la qualité, Assainissement, Construction de routes, Sciage, Transport, Protection UV, Opérations d’entrepôt.