CENTURION Ecran facial pour porte écran Browguard
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Utilisez le système Classic Browguard pour une protection faciale industrielle, résistante aux chocs, montée sur le bandeau. Le système Browguard vous permet d'adapter notre gamme d'écrans faciaux d'usage général ou d'écrans faciaux de protection du menton sans avoir à les monter directement sur un casque de sécurité.
Réduction de la transmission du COVID-19 grâce à une couverture maximale du visage.
Système adapté aux applications industrielles telles que le meulage grâce à un indice de choc de classe B.
Système Browguard comprenant un harnais Slip pour un nettoyage et une désinfection simples.
Système conçu pour être réutilisé, ce qui le rend plus économique et plus écologique que les solutions à usage unique.
Écrans en polycarbonate pour une protection maximale contre les impacts et écrans en acétate pour une résistance aux produits chimiques.
Les écrans faciaux avec protège-menton peuvent être utilisés avec le porte-bébé Classic lorsqu'une protection de la tête est nécessaire. Les écrans classiques à usage général (sans protège-menton) peuvent également être utilisés avec le protège-menton classique.
Le bandeau flexible, le bandeau en tissu et le système à double sangle assurent un confort maximal et un ajustement personnalisé.
Approuvé pour
Tous sont conformes à la norme EN 166 avec les options suivantes pour les écrans faciaux :
S910 : 1 B 9 3
S911 : 1 F 3
S912 : 1 F 9 3 (EN 170 2-1,2)
Caractéristiques principales
Matériau : Protège-sourcils : - Nylon.
Écrans faciaux du protège-menton : - Polycarbonate transparent, Acétate transparent, Acétate
Protège-menton antibuée
Codes produits : S89 - Protège-sourcils
S91C - Protège-menton
S910 - Écran facial pour protège-menton en polycarbonate
S911 - Écran facial pour protège-menton en acétate transparent
S912 - Écran facial pour protège-menton en acétate antibuée
Longueur de visibilité : 160 mm