Casque SecureFit X5500 pour les travaux au sol et en hauteur Pour une protection de la tête sûre et confortable, optez pour le casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5501V-CE. Il est conçu pour une utilisation industrielle générale et pour respecter les exigences de sécurité du quotidien. S'inspirant des casques d'escalade modernes, il offre une protection contre la chute de petits objets. Les orifices permettent le débit d'air à travers le casque et la hauteur et le positionnement sur la tête sont ajustables. Notre système de suspension de cliquet à 4 points, facile à ajuster, vous permet de serrer en douceur le bandeau selon le besoin. La suspension inclut la technologie de diffusion de pression exclusive brevetée de 3M™ qui fournit non seulement un port sécurisé, mais réduit également la pression sur le front jusqu'à 20 % par rapport aux suspensions de casque conventionnelles. Il améliore également le confort. La conception sans visière vous offre une vision claire vers le haut afin que vous puissiez rester conscient de votre environnement et éviter les risques. Les attaches pour accessoires et clips sont conçus pour être compatibles avec différents écrans faciaux, coquilles antibruit et autres accessoires 3M. Une jugulaire en option, en plastique ou magnétique, peut être ajoutée. Approuvé pour la déformation latérale et respecte la norme EN 397 pour une utilisation industrielle générale.
Informations techniques
Protection de la tête sécurisée et confortable contre la chute de petits objets et pour une utilisation industrielle générale
Approuvé pour déformation latérale (LD)
Approuvé pour déformation latérale
Le système de suspension intègre une technologie de diffusion de pression exclusif brevetée 3M™.
Le harnais de tête à crémaillère à 4 points permet au porteur de personnaliser la hauteur et l'ajustement grâce à plusieurs niveaux de réglage vertical
Les orifices permettent le débit d'air à travers le casque
Les orifices en option permettent le débit d'air à travers le casque
Inspiré des casques d'escalade avec l'absence de visière pour vous offrir une vision claire vers le haut
Le disque à capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque a été surexposé à des rayonnements UV et qu'il est temps de le remplacer
Le matériau rétroréfléchissant 3M™ Scotchlite™ peut être ajouté pour une meilleure visibilité en cas de faible luminosité
Le matériau rétroréfléchissant 3M™ Scotchlite peut également être ajouté pour une meilleure visibilité en cas de faible luminosité