ProductPage

3M Pamir de protection 3M™ WS Alert™ XB

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Caractéristiques de produit

  • Connexion sans fil aux téléphones ou radiocoms utilisant la technologie Bluetooth™
  • Le headset et le téléphone peuvent se trouver à 10 mètres l’un de l’autre
  • Microphone à compensation sonore pour une communication claire et fiable
  • Écouteurs montés sur armature générant moins de résonance et de distorsion; excellente reproduction des sons, même en milieux très bruyants
  • Valeur d'atténuation: SNR 29 dB(A)
  • Fonction avec des batteries AA ou AA NiMH accumulateurs.

SNR (dB): 30
Type de port
Type de communication: Bluetooth
Longévité de batterie max. (h): 70
Type de pile: AA
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Casque 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X, supports jaune vif, serre-tête, compatible avec l'application mobile, MRX21A4WS6 3M Casque 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X, supports jaune vif, serre-tête, compatible avec l'application mobile, MRX21A4WS6 Numéro d`article ERIKS: 14496781
Casque 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X, jaune vif, monté sur casque de sécurité, compatible avec l'application mobile, MRX21P3E4WS6 3M Casque 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X, jaune vif, monté sur casque de sécurité, compatible avec l'application mobile, MRX21P3E4WS6 Numéro d`article ERIKS: 14496782
SNR (dB): 30
Type de port
Type de communication: Bluetooth
Longévité de batterie max. (h): 70
Type de pile: AA
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)