TRACTEL Trépied Tracpode
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
tracpode est un point d’ancrage temporaire de 150 kg, permettant le travail en suspension..
Il est testé pour arrêter la chute de deux opérateurs pesant chacun 150 kg, en tenant compte du poids de leur équipement
et de leurs outils. Il permet à deux opérateurs de travailler en toute sécurité.
Il peut également être utilisé comme point d'ancrage pour le levage de charges avec la capacité maximale de 500 kg.
Il peut être replié et il est suffisamment petit pour être transporté dans des "véhicules de chantier" légers. Il est facile à
manipuler.
Le tracpode 150 kg est destiné aux personnes qui ont besoin d'accéder à des espaces confinés tels que silos de stockage,
égouts, etc.
Léger.
Réglable.
Fabriqué en aluminium.
Hauteur : min. 1.78 m, max. 2.73 m.
Largeur : min. 1.20 m, max. 1.85 m.
Poids : 23.3 kg.
Pieds télescopiques réglables avec semelle pivotante.
Conforme à la directive EPI EN 795 B
Conforme à la directive machine 2006/42/CEE.