TRACTEL Antichute Blocfor™ 5 ESD 150kg
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Antichute à grande capacité 150 kg.
Antichute à technologie ESD, adapté à une utilisation sur les toits-terrasses (utilisation horizontale).
Caractéristiques Antichute Blocfor 5 ESD 150kg :
- Gamme haute capacité 150 kg. conforme à la norme CNB/P/11.062
- Conforme à la norme EN 360 et à la norme CNB/P/11.060 pour les travaux sur arêtes avec un rayon de courbure minimum de 0,5 mm.
- Antichute avec technologie ESD, adapté aux travaux sur les toits
- Peut être utilisé verticalement ou avec une déviation standard de 20° par rapport à la verticale
- Peut être utilisé horizontalement sans longe entre l'extrémité de la ceinture et le harnais
- Système de déploiement flexible qui ne subit pas d'à-coups lors des mouvements de l'utilisateur
- Système efficace qui se bloque automatiquement lors d'une chute, limitant la hauteur totale de chute
- Comprend la technologie ESD (Energy System Dissipater) qui permet à l'équipement d'absorber une chute même lorsque la ceinture est entièrement déroulée.
- Indicateur de chute intégré
- Longueur de 5 mètres, version ceinturée
- Léger
- Boîtier en polyamide renforcé de fibres ABS
- Crochet pivotant standard M47 à l'extrémité de l'absorbeur de chocs