SHOWA Gant multi-usage PVC 600 vert
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | FRE (PDF) |
Présentation du produit |
Imperméable pour travailler dans des environnements humides ou graisseux, SHOWA ATLAS 600 vous permet de saisir des objets en toute sécurité tout en restant flexible et en offrant un port confortable et prolongé.
Caractéristiques de produit
- Longueur 230 - 265 mm
- Enduction totale, enduction supplémentaire sur toute la main
- Poignet tricoté, retourné cousu
- Finition rugueuse sur toute la surface
- Forme anatomique
- Tricot sans couture
- Gant souple et doux, absorbant la transpiration, au port continu très confortable et à la bonne résistance mécanique
- Protège la main des produits chimiques de façon étanche, en restant souple
- Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou graisseux, avec une prise sécurisée des objets
- Gant maintenu bien ajusté
- Surface assurant une tactilité et une préhension meilleure
- Hygiène préservée
- Design facilitant les gestes et le port en continu
- Pas d'irritations par des coutures au contact de la peau
- Poignet bien protégé
Application
Domaines d'utilisation
S'occuper des plantes et des légumes, opérations de récolte, plantation/rempotage.
SHOWA
Gant PVC 600 vert taille 10/XL
Numéro d`article ERIKS: 23304857
|
120 Paire par emballage
|
||
SHOWA
Gant PVC 600 vert taille 9/L
Numéro d`article ERIKS: 23304854
|
120 Paire par emballage
|