ANSELL Gant ergonomique HyFlex® 11-840
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Fiche technique URL |
Product URL default | Food declaration of product compliance URL |
Présentation du produit |
FORTIX™, l'enduction en mousse nitrile de 1,1mm d'épaisseur (brevet en instance) offre un niveau4 de résistance à l'abrasion, soit jusqu'à deux fois plus que d'autres gants légers tricotés enduits. L'enduction FORTIX™ est jusqu'à 20% plus respirante que les formulations précédentes et maintient les mains au frais et au sec. Le support tricoté procure un effet seconde peau et épouse les contours naturels de la main pour encore plus de confort: il procure un ajustement parfait à la base de l'auriculaire (pour un confort accru) ainsi qu'à l'extrémité des doigts et sur la paume (pour une plus grande dextérité). Offrant le bon équilibre entre résistance à l'abrasion, confort et dextérité, le gant HyFlex® 11-840 est la solution idéale pour ceux qui passent d'une tâche à une autre. Sans silicone afin d'éviter la contamination des pièces métalliques préalablement à la pose de la peinture.
Application
Recommandé dans: Aliments et boissons, Construction mécanique, Services publics
Construction
ANSELL
Gant HyFlex 11-840 Taille 5
Numéro d`article ERIKS: 14082498
|
144 Paire par emballage
|
||
ANSELL
Gants 11-840 HyFlex Taille 12
Numéro d`article ERIKS: 13608410
|
12 Paire par emballage
|
||
ANSELL
Gants 11-840 HyFlex Taille 6
Numéro d`article ERIKS: 12511323
Article de catalogue 1: PPE0049606 Article de catalogue 2: 11-840 |
144 Paire par emballage
|
||
ANSELL
Gants 11-840 HyFlex Taille 9
Numéro d`article ERIKS: 12511326
Article de catalogue 1: PPE0049609 Article de catalogue 2: 11-840 |
144 Paire par emballage
|
||
ANSELL
Gants 11-840 HyFlex Taille 7
Numéro d`article ERIKS: 12511324
Article de catalogue 1: PPE0049607 Article de catalogue 2: 11-840 |
12 Paire par emballage
|
||
ANSELL
Gants 11-840 HyFlex Taille 10
Numéro d`article ERIKS: 12511327
Article de catalogue 1: PPE0049610 Article de catalogue 2: 11-840 |
144 Paire par emballage
|
||
ANSELL
Gants 11-840 HyFlex Taille 8
Numéro d`article ERIKS: 12511325
Article de catalogue 1: PPE0049608 Article de catalogue 2: 11-840 |
144 Paire par emballage
|
||
ANSELL
Gants 11-840 HyFlex Taille 11
Numéro d`article ERIKS: 12511328
Article de catalogue 1: PPE0049611 Article de catalogue 2: 11-840 |
144 Paire par emballage
|