ANSELL Gant AlphaTec EPDM PLUS RABS 85-600
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Taille de l'orifice : 203mm/8"
Épaisseur : 0,51 mm/20 mil
- Caractéristiques améliorées : Les gants AlphaTec® EPDM Isolator Gloves 85-600 sont dotés d'un matériau blanc à double couche sur une doublure noire, ce qui facilite la détection visuelle des brèches.
- Durabilité optimisée : Ils peuvent résister à des stérilisations répétées en autoclave (jusqu'à 50 fois), ce qui réduit le nombre de remplacements.
- Protection assurée : Conformes aux normes de résistance chimique EN ISO 374, ils résistent au peroxyde d'hydrogène et aux produits chimiques désinfectants courants.
- Durée de vie prolongée des gants : Ces gants RABS tolèrent également une exposition prolongée à l'oxygène, aux rayons UV et à l'ozone.
- Conformité à la manipulation des aliments : Ces gants en EPDM sont conformes à la réglementation de la FDA sur le contact alimentaire 21 CFR 177 (liste positive de la FDA) pour les additifs alimentaires indirects.
ANSELL
Gant AlphaTec EPDM Plus 85-600 Taille 11
Numéro d`article ERIKS: 14082890
|
10 Paire par emballage
|
||
ANSELL
Gant AlphaTec EPDM Plus 85-600 Taille 9.5
Numéro d`article ERIKS: 14082891
|
10 Paire par emballage
|