FORMAT Presse à graisse à levier
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Pompe à graisse à levier manuel
Modèle : DIN 1283. En acier, peint, modèle lourd. Épaisseur de la paroi 1 mm. Tête de la pompe à graisse en zinc moulé sous pression. Graissage à n'importe quel angle d'ouverture du levier manuel. Corps démontable pour simplifier le nettoyage. Alimentation à la graisse en vrac, en cartouche de graisse de 400 g conforme à la norme DIN 1284 ou avec une pompe manuelle de remplissage de graisse (réf. 9582). Filetage de raccord M10 x 1. Livraison avec tuyau métallique flexible de 11 x 300 mm, raccord de remplissage M10 x 1 et embout, 4 BA, M10 x 1.
Remarque : graisse universelle, voir (réf. 9814 ou 9816).