SKF Pistolet de graissage LAGH 400
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product URL default | Page produit SKF URL |
Adaptée pour être remplie de graisse par pompes de remplissage/pompes à graisse et également adaptée pour intégrer les cartouches de graisse. Conception ergonomique, tuyau flexible et possibilité de montage du flexible en positions verticale et horizontale qui en facilite l’utilisation.
- Utilisation facile : la pompe peut être actionnée d’une seule main
- Remplissable : le manchon de remplissage de graisse permet son remplissage par pompe de remplissage ou pompe à graisse
- Usage industriel : pression de fonctionnement jusqu à 300 bar
- Flexible de type flexible hydraulique : peut être incliné, peut être monté à l’horizontale et à la verticale sur la pompe