SKF Roulement à rouleaux coniques à une rangée 639213
Numéro d'article ERIKS: 23759213
Article de catalogue 1: 639213
EAN : 7316577298980
Référence du fabricant: 639213
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Caractéristiques du produit
Attribut | Valeur |
---|---|
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur (mm) | 15 |
Diamètre extérieur cuvette (mm) | 42 |
Largeur totale (mm) | 14.38 |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Item URL default | Télécharger (téléchargement) URL |
Product URL default | Télécharger (téléchargement) URL |
Présentation du produit |