ProductPage

RHP Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert

Documentation produit

Document Type de ficher
Product URL default Télécharger (téléchargement)    URL
Présentation du produit

Les roulements rigides à une rangée de billes conviennent pour de nombreuses applications. Ils ont une conception simple, ne sont pas séparables, peuvent fonctionner à des vitesses élevées ou même très élevées et résistent très bien en fonctionnement, demandant ainsi peu d'entretien en service. La profondeur des gorges des chemins de roulement, ainsi que l'osculation étroite entre les gorges et les billes, permettent à ces roulements de supporter des charges axiales dans les deux sens en plus des charges radiales, même à vitesse élevée. Les roulements rigides à billes à une rangée sont disponibles avec ou sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).

Exécution: Une rangée
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre intérieur (in)
Diamètre extérieur (mm)
Diamètre extérieur (in)
Largeur (mm)
Largeur (in)
Matériau: Acier
Joint: Ouvert
Jeu de roulement
Cage
Précision de rotation: Standard
Lubrification: Standard
Effacer les filtres     (136 des 136 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert KLNJ1/4YC3 RHP Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert KLNJ1/4YC3 Numéro d`article ERIKS: 13010501
Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert KLNJ3/8Y RHP Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert KLNJ3/8Y Numéro d`article ERIKS: 13013234
Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert KLNJ1/2Y RHP Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert KLNJ1/2Y Numéro d`article ERIKS: 13013228
Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert MJ1/2JC3 RHP Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert MJ1/2JC3 Numéro d`article ERIKS: 13010638
Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert MJ1/2J RHP Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert MJ1/2J Numéro d`article ERIKS: 13013397
Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert LJ1/2Y RHP Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert LJ1/2Y Numéro d`article ERIKS: 13013282
Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert R4TN RHP Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert R4TN Numéro d`article ERIKS: 13010969
Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert LJ5/8JC3 RHP Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert LJ5/8JC3 Numéro d`article ERIKS: 13010547
Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert LJ5/8J RHP Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert LJ5/8J Numéro d`article ERIKS: 13013300
Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert MJ5/8J RHP Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert MJ5/8J Numéro d`article ERIKS: 13013419
Exécution: Une rangée
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre intérieur (in)
Diamètre extérieur (mm)
Diamètre extérieur (in)
Largeur (mm)
Largeur (in)
Matériau: Acier
Joint: Ouvert
Jeu de roulement
Cage
Précision de rotation: Standard
Lubrification: Standard
Effacer les filtres     (136 des 136 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant