ProductPage

SKF Coussinet cylindrique Sans entretien Acier/PTFE Série: PCZ

Documentation produit

Document Type de ficher
Product URL default Télécharger (téléchargement)    URL
Présentation du produit

La surface de glissement à base de PTFE permet un fonctionnement doux à faible friction sans lubrification ni maintenance. Pour protéger la surface de glissement conjuguée de la corrosion ou pour des raisons d’étanchéité, on peut appliquer de la graisse périodiquement. La présence ou l’apport permanent d’huile ou d’autres fluides peuvent être bénéfiques et améliorer les performances de ces coussinets.

Caractéristiques de produit:

  • Fonctionnement sans entretien▪ très bonnes propriétés de glissement
  • Charge admissible élevée
  • Température de fonctionnement jusqu’à 250 °C
  • Vitesse de fonctionnement jusqu’à 2 m/s
  • Faible jeu en fonctionnement
Domaines d'application
  • Exemples d’application:
  • Applications dans le domaine automobile
  • Equipements de manutention de matériaux
  • Appareils domestiques▪ machines textiles

Diamètre d'arbre (mm)
Largeur (mm)
Diamètre extérieur (mm)
Entretien: Sans entretien
Avec collerette: Non
Matériau du chemin du roulement: PTFE
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Coussinet cylindrique Sans entretien Acier /PTFE PCZ 1014 E SKF Coussinet cylindrique Sans entretien Acier /PTFE PCZ 1014 E Numéro d`article ERIKS: 12121219
25 Unité par emballage
Coussinet cylindrique Sans entretien Acier /PTFE PCZ 1212 E SKF Coussinet cylindrique Sans entretien Acier /PTFE PCZ 1212 E Numéro d`article ERIKS: 11661758

Article de catalogue 1: PCZ 1212 E

25 Unité par emballage
Coussinet cylindrique Sans entretien Acier /PTFE PCZ 1616 E SKF Coussinet cylindrique Sans entretien Acier /PTFE PCZ 1616 E Numéro d`article ERIKS: 23229437

Article de catalogue 1: PCZ 1616 E

25 Unité par emballage
Diamètre d'arbre (mm)
Largeur (mm)
Diamètre extérieur (mm)
Entretien: Sans entretien
Avec collerette: Non
Matériau du chemin du roulement: PTFE
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)