ProductPage

SKF Chauffage par induction Série: TIH L

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)    URL
Product URL default Page produit SKF    URL
Présentation du produit


Appareil de chauffage par induction de très grande dimension offrant une capacité de chauffage de roulements jusqu’à 1200 kg.
Propriétés:
- Ne consommant que 20 kVA de puissance électrique, la série TIH L peut chauffer des gros roulements pouvant atteindre 1 200 kg.
- Les roulements et les pièces à travailler peuvent être chauffés verticalement ou horizontalement.
- Grâce à leur conception compacte, les appareils de chauffage de la série TIH L peuvent facilement être transportés à l’aide d’un chariot élévateur.
- Disponible en deux versions : 230 V/50–60 Hz et 400–460 V/50–60 Hz.
- Disponible avec deux surfaces de fonctionnement différentes (lxh): TIH L44 (425x492 mm) en TIH L77 (725x792 mm).

Poids max. du roulement (kg)
Diamètre intérieur min. (mm)
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Appareil de chauffage par induction de très grande dimensions 15 kVA, 200-240V/50-60Hz TIH L33/LV SKF Appareil de chauffage par induction de très grande dimensions 15 kVA, 200-240V/50-60Hz TIH L33/LV Numéro d`article ERIKS: 13378614
Appareil de chauffage par induction de très grande dimensions 15 kVA, 400-460V/50-60Hz TIH L33/MV SKF Appareil de chauffage par induction de très grande dimensions 15 kVA, 400-460V/50-60Hz TIH L33/MV Numéro d`article ERIKS: 13378615
Appareil de chauffage par induction de très grande dimensions 15 kVA, 200-240V/50-60Hz TIH L77/LV SKF Appareil de chauffage par induction de très grande dimensions 15 kVA, 200-240V/50-60Hz TIH L77/LV Numéro d`article ERIKS: 12176647

Article de catalogue 1: TIH L77/LV

Appareil de chauffage par induction de très grande dimensions 15 kVA, 200-240V/50-60Hz TIH L44/LV SKF Appareil de chauffage par induction de très grande dimensions 15 kVA, 200-240V/50-60Hz TIH L44/LV Numéro d`article ERIKS: 12176644

Article de catalogue 1: TIH L44/LV

Appareil de chauffage par induction de très grande dimensions 15 kVA, 400-460V/50-60Hz TIH L44/MV SKF Appareil de chauffage par induction de très grande dimensions 15 kVA, 400-460V/50-60Hz TIH L44/MV Numéro d`article ERIKS: 12176645

Article de catalogue 1: TIH L44/MV

Appareil de chauffage par induction de très grande dimensions 15 kVA, 400-460V/50-60Hz TIH L77/MV SKF Appareil de chauffage par induction de très grande dimensions 15 kVA, 400-460V/50-60Hz TIH L77/MV Numéro d`article ERIKS: 12176648

Article de catalogue 1: TIH L77/MV

Poids max. du roulement (kg)
Diamètre intérieur min. (mm)
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)