ProductPage

TESA 64014 Adhésif de fermeture de cartons peu bruyant masse adhésive acrylique base aqueuse

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Fiche Technique  (PDF)
Présentation du produit

tesa® 64014 est composé d'un support PP et d'une masse adhésive acrylique à base aqueuse.
La composition spéciale du produit garantit un déroulement peu bruyant.
Grâce à la masse adhésive acrylique à base aqueuse tesa® 64014 a une résistance à la lumière et au vieillissement élevée. Le produit étant sans chlore et à base de dérivés d'huile minérale la dépose par traitement à chaud est respectueuse de l'environnement.

Application

Applications principales
Fermeture manuelle de cartons de poids légers à moyens.

Couleur
Largeur (mm): 50
Longueur (m): 66
Matériau: PP
Epaisseur (mm): 0.045
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Adhésif de fermeture de cartons puy bruyant 64014 havana 66mx50mm TESA Adhésif de fermeture de cartons puy bruyant 64014 havana 66mx50mm Numéro d`article ERIKS: 23332299

Article de catalogue 1: 64014-00039-00

36 Unité par emballage
Adhésif de fermeture de cartons puy bruyant 64014 transparent 66mx50mm TESA Adhésif de fermeture de cartons puy bruyant 64014 transparent 66mx50mm Numéro d`article ERIKS: 23332298

Article de catalogue 1: 64014-00038-00

36 Unité par emballage
Couleur
Largeur (mm): 50
Longueur (m): 66
Matériau: PP
Epaisseur (mm): 0.045
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)