TESA 6056 Dévidoir de table semi-automatique
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/tesa.jpg)
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
tesa® 6056 est un dévidoir de table avec un contrôle de la longueur et une lame électromagnétique. Il est valable pour pratiquement tous les adhésifs tesa® jusqu'à une largeur de 50mm, et en particulier pour les toiles et les adhésifs papier. Même les adhésifs difficiles à découper sont parfaitement coupés. Grâce à la lame transversale électromagnétique, une découpe nette et propre est obtenue.
Application
Applications principalesLa longueur de la bandelette désirée est définie sur le guide de mesure sur le côté gauche du dévidoir sur une échelle de 30 à 150 mm de longueur.
Le ruban tesa® est déroulé à la main jusqu’à ce que le rouleau de mesure ne puisse plus permettre d'en dérouler. En tirant doucement le ruban vers le bas, la lame électromagnétique transversale est déclenchée par un micro interrupteur. La bandelette désirée est automatiquement découpée pour être utilisée.
Un simple mouvement de la main est donc suffisant pour dérouler, couper et enlever une bandelette tesa® d’une longueur prédéterminée.
Pour des bandelettes de plus de 150 mm de longueur, le rouleau de mesure est commuté sur une opération continue. Le dévidoir automatique tesa® 6056 est équipé d’une unité de contrôle pour ajuster la force électromagnétique de la lame. Sélectionnez une faible force d’impact pour les rubans faciles à découper, comme les adhésifs film de petites largeurs, pour minimiser le bruit de l’impact et l’effort du dévidoir.