RUST-OLEUM HARD HAT® GALVA ZINC Galvanisation à froid
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Le numero 1 revetement au zinc
- Aspect gris mat
- 90% de zinc dans la couche de peinture sèche
(99% pureté du zinc) - Pour protéger acier non revêtu et acier galvanisé
- Idéal pour retoucher les cordons de soudure
- Conforme à la norme DIN 50.976 (1983)
RUST-OLEUM
HARD HAT® GALVA ZINC Galvanisation à froid mat gris 1kg
Numéro d`article ERIKS: 11932434
Article de catalogue 1: 1085.1 Article de catalogue 2: 1085.1 |
6 Unité par emballage
|
||
RUST-OLEUM
HARD HAT® GALVA ZINC Galvanisation à froid mat gris 500ml
Numéro d`article ERIKS: 23165968
Article de catalogue 1: 2185 Article de catalogue 2: 2185 |
6 Unité par emballage
|