RUST-OLEUM HARD HAT® Peinture de traçage
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Idéaux pour le traçage de lignes sur les sols de parkings, d’usines, d’entrepôts, les terrains de sports, les stades et tout site nécessitant un contrôle de la circulation.
- S’utilise avec les machines de marquage RUST-OLEUM®
- Largeur de bande réglable de 5 à 10 cm
- Jusqu’à 120 mètres par aérosol (bande de 5 cm de large)
- Trafic léger possible au bout de 4 heures (à 20°C)
- Adhère sur asphalte, béton, herbe, métal et bois
- Résiste à l’usure et ne se décolore pas
- S’utilise jusqu’à 0°C
RUST-OLEUM
HARD HAT® Peinture de traçage blanc 500ml
Numéro d`article ERIKS: 11932465
Article de catalogue 1: 2391 Article de catalogue 2: 2391 |
6 Unité par emballage
|
||
RUST-OLEUM
HARD HAT® Peinture de traçage jaune 500ml
Numéro d`article ERIKS: 23166005
Article de catalogue 1: 2348 Article de catalogue 2: 2348 |
6 Unité par emballage
|