RUST-OLEUM HARD HAT® Peinture de marquage
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Conçus pour le marquage simple et rapide des zones de constructions et d’excavation, pour usage souterrain et pour la sécurité de circulation.
- Pour marquer les surfaces difficiles
- Jusqu’à 70 mètres par aérosol
- Excellent pouvoir opacifiant, sèche au toucher au bout de 20 minutes
- Adhère sur métal, béton, asphalte, terre, herbe et bois
- Résiste aux intempéries et à l’humidité
- Pulvérisation vers le sol
- S’utilise jusqu’à 0°C
RUST-OLEUM
HARD HAT® Peinture de marquage rouge fluorescent 500ml
Numéro d`article ERIKS: 11932464
Article de catalogue 1: 9821.1035 |
6 Unité par emballage
|
||
RUST-OLEUM
HARD HAT® Peinture de marquage blanc pur 500ml
Numéro d`article ERIKS: 23165904
Article de catalogue 1: 9821.1036 |
6 Unité par emballage
|
||
RUST-OLEUM
HARD HAT® Peinture de marquage couleur jaune 500ml
Numéro d`article ERIKS: 23165990
Article de catalogue 1: 9821.1034 |