MOTIP Maison & bricolage - Peinture en aérosol de 150ml
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Peinture décorative, possédant un bon pouvoir couvrant et une excellente adhérence. Convient au traitement de supports traités et non-traités, en bois, métal, aluminium, verre et diverses matières synthétiques. De teinte et brillance durables, la peinture est anticorrosion et résiste à l’essence, aux produits chimiques et aux conditions atmosphériques. MoTip Peinture Maison & Bricolage est disponible en finition brillante, satinée et matte en aérosols 400 ml et 150 ml et en petits pots de 100 ml.
MOTIP
Motip 21628 RAL3000 150ml brillant rouge
Numéro d`article ERIKS: 23586054
Article de catalogue 1: 021628 |
12 Unité par emballage
|