RUST-OLEUM HARD HAT® Finition Fluorescente
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/rust_oleum.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Conviennent parfaitement pour la signalisation, le marquage de sécurité et la codification par couleurs !
- Couche de finition fluorescente haute visibilité
- Idéale pour le marquage, les panneaux, le codage par couleur, etc.
- Appliquer sur du blanc mat 2190 pour un meilleur résultat
- Recouvrir de laque transparente 2500 pour un résultat plus durable
- Manipulable au bout de 30 minutes (à 20°C)
- Disponible en rouge, orange, jaune, vert et bleu
D’avantage de peinture dans un aérosol signifie donc d’avantage de surface traitée. Un aérosol HARD HAT® correspond à 2 aérosols ordinaires, ou même plus.
2. TRES VITE PRET !
Une couche de peinture plus épaisse sans « éclaboussures » en une seule vaporisation. Pouvoir couvrant double par rapport aux aérosols bon marché (épargne une vaporisation). En général, une vaporisation croisée suffit. Sec plus rapidement : 10 à 15 minutes.
3. DURABILITE PROLONGEE !
Les pigments de qualité supérieure garantissent le maintien prolongé de la brillance et de la couleur. La couche de peinture légèrement élastique prévient l’apparition précoce de fissures, de cloquages et d’écaillages.
![]() |
RUST-OLEUM
HARD HAT® Finition Fluorescente bleu vif 500ml
Numéro d`article ERIKS: 11932461
Article de catalogue 1: 2222 Article de catalogue 2: 2222 |
6 Unité par emballage
|
|
![]() |
RUST-OLEUM
HARD HAT® Finition Fluorescente vert 500ml
Numéro d`article ERIKS: 11932462
Article de catalogue 1: 9821.1021 |
6 Unité par emballage
|
|
![]() |
RUST-OLEUM
HARD HAT® Finition Fluorescente orange vif 500ml
Numéro d`article ERIKS: 11896330
Article de catalogue 1: 2255 Article de catalogue 2: 2255 |
6 Unité par emballage
|
|
![]() |
RUST-OLEUM
HARD HAT® Finition Fluorescente rouge vif 500ml
Numéro d`article ERIKS: 23165951
Article de catalogue 1: 2264 Article de catalogue 2: 2264 |
6 Unité par emballage
|
|
![]() |
RUST-OLEUM
HARD HAT® Finition Fluorescente jaune vif 500ml
Numéro d`article ERIKS: 11932463
Article de catalogue 1: 2242 Article de catalogue 2: 2242 |
6 Unité par emballage
|