NOELLE Rouleau à laquer 100 % polyamide
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Rouleau à peinture nylon
Modèle : adapté aux montures de 8 mm.
100 % polyamide, hauteur de poil 14 mm, à fil bleu, résistant aux solvants, non rembourré, adapté aux supports lisses et aux revêtements, particulièrement solide.
NOELLE
Rouleau a peinture nylon 18cm
Numéro d`article ERIKS: 12739706
Article de catalogue 1: 74360018 Article de catalogue 2: 74360018 |
|||
NOELLE
Rouleau a peinture nylon 25cm
Numéro d`article ERIKS: 12739709
Article de catalogue 1: 74360025 Article de catalogue 2: 74360025 |