E-COLL Vaporisateur à pression universel 1 litre
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Pulvérisateur sous pression à usage universel 1 l
•
Pulvérise dans toutes les positions, pivotant à 360°.
Pulvérisateur à pression universel E-COLL avec joint FPM et buse en matière plastique.
• Domaines d'application
Nettoyage professionnel : nettoyage de véhicules, nettoyage de bâtiments, désinfection, etc.
Industrie : protection contre la corrosion, lubrification, imprégnation, etc.
• Caractéristiques techniques
Réservoir en matière synthétique avec graduation de remplissage.
Pompe maniable en matière plastique.
Soupape de sécurité.
Joint FPM.
Buse réglable en matière synthétique.