VIKAN Manche ultra 170 cm type 2964
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
VIKAN
Ultra hygiene steel 170cm polypropyleen
Numéro d`article ERIKS: 13342913
|
10 Unité par emballage
|
||
VIKAN
Vikan 2964-6 Ultra Hygiënische steel 170cm, geel, uit 1 stuk, ø34mm
Numéro d`article ERIKS: 13373784
|
10 Unité par emballage
|
||
VIKAN
Vikan 2964-4 Ultra Hygiënische steel 170cm, rood, uit 1 stuk, ø34mm
Numéro d`article ERIKS: 13373785
|
10 Unité par emballage
|
||
VIKAN
Ultra hygienesteel 170cm 29643
Numéro d`article ERIKS: 13280916
|
10 Unité par emballage
|
||
VIKAN
Vikan 2964-5 Ultra Hygiënische steel zw
Numéro d`article ERIKS: 13161775
|
10 Unité par emballage
|