Balai Elaston avec alésage pour manche
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Balai d'atelier Elaston avec trou pour le manche
• Brosse dure en Elaston
Très solide, résistant à l'eau, semelle bois, pour manche de 24 mm de Ø.
Balai datelier Elaston 40 cm
Numéro d`article ERIKS: 12739759
Article de catalogue 1: 74430040 Article de catalogue 2: 74430040 |
|||
Balai de salle Elaston 50 cm
Numéro d`article ERIKS: 12971180
Article de catalogue 1: 8503800376 |
|||
Balai datelier Elaston 60 cm
Numéro d`article ERIKS: 12739762
Article de catalogue 1: 74430060 Article de catalogue 2: 74430060 |