E-COLL Joint de surface, orange
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Joint de surface orange
• Description du produit
Le joint de surface E-COLL est un produit d'étanchéité anaérobie qui durcit au contact des métaux à l'abri de l'air.
• Domaines d'application
Carters d'engrenages et de moteurs.
Assemblages à brides.
Chapeaux de paliers.
Couvercles de boîtiers différentiels.
Carters d'huile.
• Caractéristiques techniques
Couleur : orange.
Sec au toucher après environ 15 à 30 minutes.
Viscosité 30000 jusqu'à 100000 mPas (25 °C).
Pouvoir de remplissage des fentes : 0,5 mm.
Classe de résistance/DIN 30661: 2.
Charge (résistance à la traction : de 5 à 8 Nm, résistance au cisaillement : de 5 à 10 Nm).
Résistance aux températures : de –55 °C à +150 °C.