LOCTITE 641 Colle de fixation avec résistance moyenne, si démontage nécessaire
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Fiche Technique URL |
Product URL default | Télécharger (téléchargement) URL |
Présentation du produit |
Fixation avec résistance moyenne. Recommandé pour la fixation de pièces qui devront être démontées, comme par exemple les roulements montés sur les arbres (et dans leurs logements).
LOCTITE
Adhésif anaérobie de jointure 641 10ml
Numéro d`article ERIKS: 13293816
|
|||
LOCTITE
641 250ml - Fixation avec résistance moyenne, si démontage nécessaire
Numéro d`article ERIKS: 23168310
Article de catalogue 1: 23570446 Article de catalogue 2: 234866 |
10 Unité par emballage
|
||
LOCTITE
Adhésif anaérobie de jointure 641 50ml
Numéro d`article ERIKS: 10020559
Article de catalogue 1: 23570445 Article de catalogue 2: 234863 |
12 Unité par emballage
|