PRESSOL Pompe manuelle pour produits chimiques
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Pompe manuelle à produits chimiques
• Performance env. 20 l/min (200 ml/course)
Pompe à produits chimiques, en polypropylène, pour produits anti-gel, produits pour vitres, acides légers, liquides alcalins, savons et diluants universels purs ou mélangés avec de l'eau (autres fluides sur demande).
• Pour récipients debout 60/200 l
Filetage G 2" a (raccord à vis pour fûts, réglable en hauteur), joints néoprène (NEOP).
• Tube d'aspiration en deux pièces
Adapté à une profondeur d'immersion max. de 885 mm.
Complet avec flexible de distribution 1500 m.