ProductPage

FORMAT Lame pour scie sauteuse identique à Bosch T101 B type 2738

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Lame de scie sauteuse pour le bois, en boîte distributrice.
Qualité de la lame de scie :
HCS : acier au carbone pour une utilisation dans les matériaux tendres, tels que le bois, les panneaux de fibres de bois et les matières plastiques.
Denture :
meulée, dégagement dépouillé : lame à dos conique pour dégagement ; pour coupes précises, fines et propres dans le bois et les matières plastiques.
Utilisation :
: pour coupes droites et fines, panneaux de fibres (de 3 à 30 mm), plastique/époxy (Ø < 30 mm), avec pointe de plongée.
Modèle : 5 lames sur carte.
Pour scies : Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.

Longueur de la coupure: 74
Matériau: HCS
Pas de denture (mm): 2.7
Type: Bosch-nr. T101b
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Boite de lames de scie sauteuse T 101 B pack de 25 FORMAT Boite de lames de scie sauteuse T 101 B pack de 25 Numéro d`article ERIKS: 23114279

Article de catalogue 1: 27380005

Longueur de la coupure: 74
Matériau: HCS
Pas de denture (mm): 2.7
Type: Bosch-nr. T101b
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)