ProductPage

FORMAT Lame pour scie récipro identique à Bosch S922 HF type 2744

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Lame de scie sabre, bois contenant du métal,
Qualité de la lame de scie :
Bimétal : alliage hautement flexible et quasiment incassable d'acier au carbone et d'acier rapide, grande longévité. Son domaine d'utilisation comprend le bois, le métal, les métaux non ferreux et l'aluminium.
Denture :
dents fraisées, dégagement avoyé : lame à coupe relativement rude pour avance rapide du travail dans le bois dur et le bois tendre, l'aluminium, les matières plastiques et les métaux non ferreux.
Pas de dents :
Petit pas de dents pour coupes fines à avance lente du travail dans les matériaux durs et/ou minces comme les métaux et les métaux non ferreux.
Grand pas de dents pour coupes grossières à avance rapide du travail dans les matériaux tendres et/ou épais comme le bois et les matières plastiques.
Utilisation : pour la réparation de palettes, bois contenant des clous/du métal, tôles métalliques, tubes, profilés d'aluminium.. Pour bois contenant des clous/du métal.
Applications : les lames de scies sont soumises à de fortes contraintes mécaniques et thermiques. C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser un agent réfrigérant approprié comme l'huile (pour l'acier et les métaux), la térébenthine (pour l'aluminium) ou l'eau (pour les matières plastiques, le plexiglas etc.) afin de prolonger la résistance à l'usure de la lame de scie. <
Modèle : 5 lames dans un sachet en PVC.
Pour Scies : toutes les scies sabre, Recipro et Tiger à emmanchement standard.

Longueur totale (mm): 150
Matériau: Bi-métallique
Pas de denture (mm): 2.5
Type: Bosch-nr. S922hf
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Lame de scie sabre S 922 HF pack de 5 FORMAT Lame de scie sabre S 922 HF pack de 5 Numéro d`article ERIKS: 23114222

Article de catalogue 1: 27440050

Longueur totale (mm): 150
Matériau: Bi-métallique
Pas de denture (mm): 2.5
Type: Bosch-nr. S922hf
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)