FORMAT Foret aléseur carbure métallique 90° type 1447
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : carbure K20, DIN 335-C. Angle de fraisure 90°. Détalonnage axial et radial ainsi que rectifié en plongé CBN. A goujures droites en forme d'U et logements des copeaux rectifiés dans la masse. Pour les matières dures tels que le Hardox 400/500, les aciers jusqu'à 60 HRC.
Applications : les excellentes valeurs de coupe et l'évacuation des copeaux sans problème résultent de la dépouille conique et de l'angle de coupe. La fraise donne les meilleurs résultats à grande avance et vitesse de coupe réduite.
Remarque : alimentation en agent réfrigérant absolument nécessaire.
Disponible sur demande avec queue cône morse.
FORMAT
Fraise conique DIN335 K20 forme C 90 6,3mm
Numéro d`article ERIKS: 12125903
Article de catalogue 1: 14470630 |
|||
FORMAT
Fraise conique DIN335 K20 forme C 90 8,3mm
Numéro d`article ERIKS: 24048772
Article de catalogue 1: 14470830 |
|||
FORMAT
Fraise conique DIN335 K20 forme C 90 10,4mm
Numéro d`article ERIKS: 12125904
Article de catalogue 1: 14471040 |
|||
FORMAT
Fraise conique DIN335 K20 forme C 90 12,4mm
Numéro d`article ERIKS: 12125905
Article de catalogue 1: 14471240 |
|||
FORMAT
Fraise conique DIN335 K20 forme C 90 16,5mm
Numéro d`article ERIKS: 12125906
Article de catalogue 1: 14471650 |
|||
FORMAT
Fraise conique DIN335 K20 forme C 90 20,5mm
Numéro d`article ERIKS: 12125907
Article de catalogue 1: 14472050 |
|||
FORMAT
Fraise conique DIN335 K20 forme C 90 25mm
Numéro d`article ERIKS: 12125908
Article de catalogue 1: 14472500 |
|||
FORMAT
Fraise conique DIN335 K20 forme C 90 31mm
Numéro d`article ERIKS: 12125909
Article de catalogue 1: 14473100 |