GUHRING Foret hélicoïdal 5xD métal trempé type 1223
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : coupe à droite, taillage spécial et affûtage en croix. Angle d'hélice normal, épaisseur d'âme normale et sans conicité d'âme. Excellent autocentrage, produit des copeaux courts.
Applications : perçages rectilignes avec des tolérances serrées de Ø et de bons états de surface. Convient aux perçages jusqu'à 5 x D avec des valeurs de coupe élevées. Convient notamment aux aciers inoxydables, au titane, aux alliages de titane et aux alliages spéciaux.
Remarque : possibilité de réaffûter les forets et de renouveler le revêtement à plusieurs reprises.
GUHRING
Foret ratio carbure monobloc TiALN queue 6537-HA 5xD arrosage central 4,0mm
Numéro d`article ERIKS: 12593949
Article de catalogue 1: 12230400 |
Ce produit n'est plus disponible
|
||
GUHRING
Foret ratio carbure monobloc TiALN queue 6537-HA 5xD arrosage central 4,90mm
Numéro d`article ERIKS: 12593961
Article de catalogue 1: 12230490 |
Ce produit n'est plus disponible
|
||
GUHRING
Foret ratio carbure monobloc TiALN queue 6537-HA 5xD arrosage central 5,16mm
Numéro d`article ERIKS: 12593964
Article de catalogue 1: 12230516 |
Ce produit n'est plus disponible
|