GUHRING Foret hélicoïdal 3xD métal trempé type 1210
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : carbure monobloc, DIN 6537 K, type RT 100 VA. êtement TiAIN, coupe à droite, taillage spécial et affûtage en croix. Angle d'hélice normal, épaisseur d'âme normale et sans conicité d'âme. Excellent autocentrage, produit des copeaux fragmentés.
Applications : perçages rectilignes avec des tolérances serrées de Ø et de bons états de surface. Convient aux perçages jusqu'à 3 x D avec des valeurs de coupe élevées. Convient notamment à l'usinage des aciers inoxydables.
Remarque : possibilité de réaffûter les forets et de renouveler le revêtement à plusieurs reprises.
GUHRING
Foret helicoidal carbure monobloc TiALN DIN6537 queue HA 3xD arrosage central 5,56mm
Numéro d`article ERIKS: 12593679
Article de catalogue 1: 12100556 |
Ce produit n'est plus disponible
|
||
GUHRING
Foret helicoidal carbure monobloc TiALN DIN6537 queue HA 3xD arrosage central 13,0mm
Numéro d`article ERIKS: 12593803
Article de catalogue 1: 12101300 |
Ce produit n'est plus disponible
|
||
GUHRING
Foret helicoidal carbure monobloc TiALN DIN6537 queue HA 3xD arrosage central 14,20mm
Numéro d`article ERIKS: 12593807
Article de catalogue 1: 12101420 |
Ce produit n'est plus disponible
|