FORMAT Kit de tarauds à main HSS métrique M3-M20 type 1795
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Modèle : livraison en coffret robuste en tôle d'acier avec poignées et 2 serrures. Les outils sans revêtement sont rangés dans différents porte-outils et sont toujours à portée de la main.
Composition du jeu :
11 jeux de tarauds, 3 tarauds, acier rapide, DIN 352, M3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20
11 filières, acier rapide, DIN EN 22568, M3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20
6 porte-filières, DIN 225, 20 x 5 ; 20 x 7 ; 25 x 9 ; 30 x 11 ; 38 x 14 ; 45 x 18 mm
2 tourne-à-gauche, réglables, DIN 1814, taille 1 ; 3
1 tournevis pour vis à fente, 4,5 mm
1 calibre de filetage, métrique