FORMAT Jeu de forets hélicoïdaux type 1024
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : acier rapide à 5 % de Co, DIN 338, revêtement TiN, type FU. Profil rectifié, coupe à droite, affûtage de précision de la pointe et affûtage spécial, dureté à chaud caractéristique. Angle d'hélice supérieur à la normale (35°), épaisseur d'âme supérieure à la normale et conicité d'âme normale. Livraison en coffret plastique robuste de haute qualité avec redressement automatique des forets en position verticale à l'ouverture.
Jeu comprenant (réf. 1023).
FORMAT
Jeu forets hél. DIN338 HSSE rectifiés type FU TiN 1-5,9mm
Numéro d`article ERIKS: 14569967
Article de catalogue 1: 10240001 |
|||
FORMAT
Jeu forets hél. DIN338 HSSE rectifiés type FU TiN 6-10mm
Numéro d`article ERIKS: 14569968
Article de catalogue 1: 10240003 |
|||
FORMAT
Jeu forets hél. DIN345 HSS moleté 14-30mm 2mm stg.+25mm Coffret métal.
Numéro d`article ERIKS: 14569970
Article de catalogue 1: 10245003 |
|||
FORMAT
Jeu de forets helicoidaux DIN338 HSSE rectifie type FU TiN 1-10,5mm
Numéro d`article ERIKS: 12592490
Article de catalogue 1: 10240007 |
|||
FORMAT
Jeu de forets helicoidaux DIN338 HSSE rectifie type FU TiN 1-10mm
Numéro d`article ERIKS: 12592489
Article de catalogue 1: 10240005 |
|||
FORMAT
Jeu de forets helicoidaux DIN338 HSSE type FU TiN 1-13mm
Numéro d`article ERIKS: 12592491
Article de catalogue 1: 10240009 |