FORMAT Fraise d’ébauche NR HSSco TiAIN type 2199
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/format.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : 30°, jusqu'à 20 mm de Ø à coupe centrale.
Applications : fraisage en roulant et fraisage en bout.
![]() |
FORMAT
Fraise debauche longue DIN844 HSSCo8 type NR 10mm
Numéro d`article ERIKS: 23106471
Article de catalogue 1: 21991000 |
||
![]() |
FORMAT
Fraise debauche longue DIN844 HSSCo8 type NR 12mm
Numéro d`article ERIKS: 23106472
Article de catalogue 1: 21991200 |
||
![]() |
FORMAT
Fraise debauche longue DIN844 HSSCo8 type NR 16mm
Numéro d`article ERIKS: 23106473
Article de catalogue 1: 21991600 |
||
![]() |
FORMAT
Fraise debauche longue DIN844 HSSCo8 type NR 18mm
Numéro d`article ERIKS: 23106474
Article de catalogue 1: 21991800 |
||
![]() |
FORMAT
Fraise debauche longue DIN844 HSSCo8 type NR 20mm
Numéro d`article ERIKS: 23106475
Article de catalogue 1: 21992000 |
||
![]() |
FORMAT
Fraise debauche longue DIN844 HSSCo8 type NR 6mm
Numéro d`article ERIKS: 23106469
Article de catalogue 1: 21990600 |
||
![]() |
FORMAT
Fraise debauche longue DIN844 HSSCo8 type NR 8mm
Numéro d`article ERIKS: 23106470
Article de catalogue 1: 21990800 |