FORMAT Fraise d’ébauche HR en carbure TiAIN type 2401
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : carbure monobloc grain ultrafin, conforme à la norme d'usine.
Vitesse de coupe supérieure d'environ 50 % à celle d'outils sans revêtement. Usinage à sec possible.
Applications : fraisage d'ébauche. La denture fine moletée produit de petits copeaux faciles à évacuer. On obtient ainsi une prolongation de la longévité de l'outil ainsi qu'une meilleure qualité de surface. Convient particulièrement à l'usinage de l'acier inoxydable.
FORMAT
Fraise debauche NU carbure monobloc TiALN type HRF queue HB D4 6mm
Numéro d`article ERIKS: 12049850
Article de catalogue 1: 24010600 |
|||
FORMAT
Fraise debauche NU carbure monobloc TiALN type HRF queue HB D4 8mm
Numéro d`article ERIKS: 12049851
Article de catalogue 1: 24010800 |
|||
FORMAT
Fraise debauche NU carbure monobloc TiALN type HRF queue HB D4 10mm
Numéro d`article ERIKS: 12049852
Article de catalogue 1: 24011000 |
|||
FORMAT
Fraise debauche NU carbure monobloc TiALN type HRF queue HB D4 12mm
Numéro d`article ERIKS: 12049853
Article de catalogue 1: 24011200 |
|||
FORMAT
Fraise debauche NU carbure monobloc TiALN type HRF queue HB D5 16mm
Numéro d`article ERIKS: 12049854
Article de catalogue 1: 24011600 |
|||
FORMAT
Fraise debauche NU carbure monobloc TiALN type HRF queue HB D6 20mm
Numéro d`article ERIKS: 12049855
Article de catalogue 1: 24012000 |