FORMAT Fraise à ébarber NC 120° N en carbure type 2446
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : carbure monobloc (K10/20), type N, conforme à la norme d'usine, similaire à la norme DIN 6527, sans revêtement.
Applications : ébavurage et chanfreinage des arêtes. Utilisation possible pour l'usinage des contours.
120°
FORMAT
Fraise a ebavurer/ chanfreiner CN DIN6527 carbure monobloc 120 4mm
Numéro d`article ERIKS: 12594650
Article de catalogue 1: 24460400 |
|||
FORMAT
Fraise a ebavurer/ chanfreiner CN DIN6527 carbure monobloc 120 6mm
Numéro d`article ERIKS: 12594651
Article de catalogue 1: 24460600 |
|||
FORMAT
Fraise a ebavurer/ chanfreiner CN DIN6527 carbure monobloc 120 8mm
Numéro d`article ERIKS: 12594652
Article de catalogue 1: 24460800 |
|||
FORMAT
Fraise a ebavurer/ chanfreiner CN DIN6527 carbure monobloc 120 10mm
Numéro d`article ERIKS: 12594653
Article de catalogue 1: 24461000 |
|||
FORMAT
Fraise a ebavurer/ chanfreiner CN DIN6527 carbure monobloc 120 12mm
Numéro d`article ERIKS: 12594654
Article de catalogue 1: 24461200 |
|||
FORMAT
Fraise a ebavurer/ chanfreiner CN DIN6527 carbure monobloc 120 16mm
Numéro d`article ERIKS: 12594655
Article de catalogue 1: 24461600 |
|||
FORMAT
Fraise a ebavurer/ chanfreiner CN DIN6527 carbure monobloc 120 20mm
Numéro d`article ERIKS: 12594656
Article de catalogue 1: 24462000 |