ProductPage

FORMAT Filière HSS-E métrique fine, champ de tolérance 6 g type 1804

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Modèle : EN 22568, fermée, forme pré-fendue, coupe gun des deux côtés à partir de M3. Sans revêtement.
Applications : pour filetage métrique ISO DIN 13.
Remarque : l'acier rapide HSS-E PM est caractérisé par sa grande ténacité (meilleure stabilité des arêtes, plus grande résistance à l'usure) et par une plus grande longévité.
Acier rapide HSS-E PM, lobée et nitrurée (à partir de M3), tolérance 6g.
Filières pour laiton disponibles sur demande.

Article de stock
Forme de filetage: Métrique
Dimension de filetage (métrique)
Norme DIN: EN 22568
Matériau: HSS-E
Pas de filetage, filet extérieur (mm)
Effacer les filtres     (19 des 19 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Filiere EN22568 HSSE M2 FORMAT Filiere EN22568 HSSE M2 Numéro d`article ERIKS: 23412654

Article de catalogue 1: 18040020

Filiere EN22568 HSSE M2,5 FORMAT Filiere EN22568 HSSE M2,5 Numéro d`article ERIKS: 23412655

Article de catalogue 1: 18040025

Filiere EN22568 HSSE M3 FORMAT Filiere EN22568 HSSE M3 Numéro d`article ERIKS: 23412656

Article de catalogue 1: 18040030

Filiere EN22568 HSSE M4 FORMAT Filiere EN22568 HSSE M4 Numéro d`article ERIKS: 23412657

Article de catalogue 1: 18040040

Filiere EN22568 HSSE M5 FORMAT Filiere EN22568 HSSE M5 Numéro d`article ERIKS: 23412658

Article de catalogue 1: 18040050

Filiere EN22568 HSSE M6 FORMAT Filiere EN22568 HSSE M6 Numéro d`article ERIKS: 23412659

Article de catalogue 1: 18040060

Filiere EN22568 HSSE M7 FORMAT Filiere EN22568 HSSE M7 Numéro d`article ERIKS: 12126223

Article de catalogue 1: 18040070

Filiere EN22568 HSSE M8 FORMAT Filiere EN22568 HSSE M8 Numéro d`article ERIKS: 23412660

Article de catalogue 1: 18040080

Filiere EN22568 HSSE M9 FORMAT Filiere EN22568 HSSE M9 Numéro d`article ERIKS: 12126224

Article de catalogue 1: 18040090

Filiere EN22568 HSSE M10 FORMAT Filiere EN22568 HSSE M10 Numéro d`article ERIKS: 23412661

Article de catalogue 1: 18040100

Article de stock
Forme de filetage: Métrique
Dimension de filetage (métrique)
Norme DIN: EN 22568
Matériau: HSS-E
Pas de filetage, filet extérieur (mm)
Effacer les filtres     (19 des 19 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant