ProductPage

DORMER Filière HSS avec filet UNC ISO 2568 type F120

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit


Fillière HSS pour UNC filtage ISO 2568 pour acier non alliér <850 N/mm², fonte, aluminium et aluminium- magnesiumalliage Si <10%

Forme de filetage: UNC
Norme DIN: ISO 2568
Matériau: HSS
Dimension de filetage (in)
Pas de filetage, filet extérieur (in)
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Filière HSS avec filet UNC ISO 2568  1/4X 20 TPI DORMER Filière HSS avec filet UNC ISO 2568 1/4X 20 TPI Numéro d`article ERIKS: 11652128
Filière HSS avec filet UNC ISO 2568  5/16X 18 TPI DORMER Filière HSS avec filet UNC ISO 2568 5/16X 18 TPI Numéro d`article ERIKS: 11652131
Filière HSS avec filet UNC ISO 2568  3/8X 16 TPI DORMER Filière HSS avec filet UNC ISO 2568 3/8X 16 TPI Numéro d`article ERIKS: 11652127
Filière HSS avec filet UNC ISO 2568  1/2X 13 TPI DORMER Filière HSS avec filet UNC ISO 2568 1/2X 13 TPI Numéro d`article ERIKS: 11652126
Filière HSS avec filet UNC ISO 2568  9/16X 12 TPI DORMER Filière HSS avec filet UNC ISO 2568 9/16X 12 TPI Numéro d`article ERIKS: 11652130
Filière HSS avec filet UNC ISO 2568  5/8X 11 TPI DORMER Filière HSS avec filet UNC ISO 2568 5/8X 11 TPI Numéro d`article ERIKS: 11681775
Filière HSS avec filet UNC ISO 2568  3/4X 10 TPI DORMER Filière HSS avec filet UNC ISO 2568 3/4X 10 TPI Numéro d`article ERIKS: 11681774
Filière HSS avec filet UNC ISO 2568  7/16X 14 TPI DORMER Filière HSS avec filet UNC ISO 2568 7/16X 14 TPI Numéro d`article ERIKS: 11681776
Forme de filetage: UNC
Norme DIN: ISO 2568
Matériau: HSS
Dimension de filetage (in)
Pas de filetage, filet extérieur (in)
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)