IBT Bague de guidage pour brochage 16 - 18 mm type 2987
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/ibt.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Douille de guidage, en acier rapide, pour broche type V, de 16 à 18 mm
Les broches à choc permettent de brocher aisément les rainures de clavette conformes à la norme DIN 6885. Il ne faut ni machine spéciale ni temps de montage. La réalisation de rainures aux cotes prescrites (tolérance JS9) s'effectue sur une presse à madriner ou une presse d'atelier. La longueur de la broche étant réduite, une course importante n'est pas nécessaire.
Il existe 6 largeurs de dos différentes qui sont gravées de I à VI sur les aiguilles et sur les douilles de guidage pour les broches destinées aux largeurs de rainure de 2 à 25 mm. Chaque broche portant le code « I » entre dans une douille « I » etc. Il existe des douilles pour chaque largeur de dos dans les diamètres usuels de 6 à 100 mm. Tolérance H7.
Prendre une douille de guidage qui correspond au diamètre de l'alésage de la pièce. Choisir une broche avec une largeur de dent qui correspond à la rainure (disponible en tolérance JS9 et, avec majoration de prix, en tolérance P9), la rainure de guidage de la douille correspondant à la largeur du dos de la broche, et enfiler la broche dans la rainure de guidage de la douille. Elle doit glisser librement jusqu'à ce que la première dent touche la pièce à usiner. Les douilles de guidage de type I, II et III sont munies d'un collet de guidage.
Placer alors l'ensemble pièce à usiner/douille/broche sous le coulisseau de la press. S'assurer que la broche est bien en position verticale et perpendiculaire dans les deux sens, puis enfoncer la broche à fond à travers la pièce à usiner.
Après cela, n'essayer en aucun cas de faire ressortir la broche de la pièce en sens inverse. Pour les broches de grande taille, il faut plusieurs passages pour obtenir la profondeur de gorge désirée.
Utiliser les cales qui sont insérées entre la douille de guidage et la broche. Des cales sont fournies à cet effet avec ces broches. On effectue la première opération comme décrit ci-dessus, et nettoie la broche pour qu'il ne reste plus de copeaux. Ensuite, on insère une cale dans la rainure de guidage, introduit la broche et l'enfonce encore une fois à travers la pièce.
La lubrification est très importante et pendant toute opération de brochage il faut arroser la broche d'huile de coupe de bonne qualité. Pour le brochage de passages rectangulaires ou hexagonaux, il faut effectuer une perçage initial. Pour les broches carrées standard, le perçage initial est un peu plus grand (0,3-1,0 mm) que l'arête latérale.
L'arête latérale présente donc un rayon au milieu.
![]() |
IBT
Douille de guidage T52V
Numéro d`article ERIKS: 23417861
Article de catalogue 1: 29870005 |
||
![]() |
IBT
Douille de guidage T54V
Numéro d`article ERIKS: 23417862
Article de catalogue 1: 29870010 |
||
![]() |
IBT
Douille de guidage T55V
Numéro d`article ERIKS: 23417863
Article de catalogue 1: 29870015 |
||
![]() |
IBT
Douille de guidage T56V
Numéro d`article ERIKS: 23417864
Article de catalogue 1: 29870020 |
||
![]() |
IBT
Douille de guidage T58V
Numéro d`article ERIKS: 23417865
Article de catalogue 1: 29870025 |
||
![]() |
IBT
Douille de guidage T60V
Numéro d`article ERIKS: 23417866
Article de catalogue 1: 29870030 |
||
![]() |
IBT
Douille de guidage T62V
Numéro d`article ERIKS: 23417867
Article de catalogue 1: 29870035 |
||
![]() |
IBT
Douille de guidage T64V
Numéro d`article ERIKS: 23417868
Article de catalogue 1: 29870040 |
||
![]() |
IBT
Douille de guidage T65V
Numéro d`article ERIKS: 23417869
Article de catalogue 1: 29870045 |
||
![]() |
IBT
Douille de guidage T66V
Numéro d`article ERIKS: 23417870
Article de catalogue 1: 29870050 |