ProductPage
PCE

ALBRECHT Mandrin CNC court type 3528

Article ERIKS # :    

 
Ce produit n'est plus disponible 

Documentation produit

Document Type de ficher

Mandrin de perceuse court CNC Modèle : construction courte, éléments de guidage rigides, pièces d'usure trempées et rectifiées pour une précision de concentricité élevée et une durée de vie prolongée. Excellents résultats d’usinage grâce au modèle compact et à la rigidité élevée. Grande force de serrage à faible effort par engrenage à vis sans fin, couple de retenue > 75 Nm pour 13 mm de Ø. Le blocage automatique de l’engrenage à vis sans fin assure un travail sûr même pour la marche à gauche et le freinage rapide de la broche. Angle de cône : tolérance AT3. Rugosité de surface du cône : RA < 0,001 mm. Précision de concentricité : < 0,03 mm. Vitesse de rotation maximale admissible : 7000 min-1. Qualité d'équilibrage jusqu'à 7000 min-1 avec un balourd résiduel maxi. de 40 gmm. Applications : pour le perçage, le fraisage, l'alésage, le taraudage et les travaux faciles de fraisage de finition. S’utilise sur les centres d’usinage, les tours, les perceuses et les fraiseuses. Livraison : mandrin de perçage court avec clé à six pans.