RÖHM Pointe tournante avec pièces rapportées interchangeable type 3315
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/rohm.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : entièrement trempée et rectifiée. Livraison en coffret bois.
Applications : utilisations variées grâce au changement aisé et rapide des embouts de centrage avec l'extracteur.
Composition de la fourniture : pointe tournante à 4 embouts (60°, 75°, 90° et 60° VL), 1 corps creux 60°, 2 corps creux pour pièces à usiner sans centre (forme A et B) et 1 extracteur.
Remarque : embouts individuels et corps creux disponibles sur demande.
![]() |
RÖHM
Pointe tournante 614-00 T102 CM2
Numéro d`article ERIKS: 23418577
Article de catalogue 1: 33150005 |
||
![]() |
RÖHM
Pointe tournante 614-00 T104 CM3
Numéro d`article ERIKS: 23418578
Article de catalogue 1: 33150010 |
||
![]() |
RÖHM
Pointe tournante 614-00 T106 CM3
Numéro d`article ERIKS: 23418579
Article de catalogue 1: 33150015 |
||
![]() |
RÖHM
Pointe tournante 614-00 T108 CM4
Numéro d`article ERIKS: 23418580
Article de catalogue 1: 33150020 |
||
![]() |
RÖHM
Pointe tournante 614-00 T110 CM5
Numéro d`article ERIKS: 23418581
Article de catalogue 1: 33150025 |