FORMAT Appareil de levage magnétique permanent avec axe souple type 3972
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : à tige flexible en laiton, chromée, à broche en acier intérieure et manche en matière synthétique.
Applications : pour enlever les copeaux, les vis et autres pièces.
FORMAT
Doigt magnetique Ø12mm 10Newton
Numéro d`article ERIKS: 23420774
Article de catalogue 1: 39720012 |
|||
FORMAT
Doigt magnetique Ø15mm 18Newton
Numéro d`article ERIKS: 23420775
Article de catalogue 1: 39720015 |