ProductPage
PCE

LOCTITE 406 kit joint torique 20g

Article ERIKS # :    

 
Ce produit n'est plus disponible 

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Fiche Technique    URL

LOCTITE O-Ring Kit
Kit de réparation d'urgence - contient des cordes en caoutchouc, du LOCTITE 406 et les outils pour créer des joints toriques adaptés aux besoins.
Le LOCTITE O-Ring Kit est un kit de réparation d'urgence pour réaliser des joints toriques en remplacement. Il est facile à prendre en main et prêt pour utilisation en quelques secondes. Le LOCTITE 406 présent dans le kit crée une liaison collée aussi résistante que le caoutchouc. Le kit contient 5 cordes de caoutchouc nitrile de différentes tailles, un gabarit de coupe, un cutter et 20g de Loctite 406. Tout ce dont vous avez besoin!
Les avantages
- Kit de réparation d'urgence pour réaliser des joints toriques de différentes tailles
Fiche technique
- Couleur : transparent et incolore
- Temps de prise : 2-10 sec
- Plage de températures de service : -40 à + 80°C
- Jeu maximum : < 0,15 mm
- Description : Plastiques et caoutchouc, faible viscosité