FACOM Jeu de tournevis TORK Prowist type ATX
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
JEUX DE TOURNEVIS PROTWIST®
Traitement thermique en ligne : + 50% de durée de vie et + 100% de résistance.
Matière du manche - Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques.
Traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion.
Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple.
Marquage laser : pour une meilleur résistance à l`usure.
Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l`usure.
ATX10X75, ATX15X75, ATX20X100, ATX25X100, ATX30X125, ATX40X150