FACOM Pointeau automatique type no. 257A
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/facom.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
POINTEAU AUTOMATIQUE
-Choc provoqué par le déclenchement d`un ressort, sous l`effet d`une simple pression sur la tête.
-Puissance de frappe réglable par vissage de la tête moletée.
-Charge de pression : 11 --> 22 kg. Longueur : 163 mm.
-Diamètre :
*Corps : 16 mm.
*Tige : 7 mm.
-Présentation : corps chromé, pointe graissée.
-Pointe interchangeable : 257.07.
-Capuchon de rechange : 257.10A.
![]() |
FACOM
Contrepointe - 257A - Pointeau automatique
Numéro d`article ERIKS: 12436829
Article de catalogue 1: 257A |
||
![]() |
FACOM
Facom 257.07a interchangeable tip pour 257a
Numéro d`article ERIKS: 12433504
Article de catalogue 1: 257.07A |