RENNSTEIG Chasses-goupille, très durs type 6862
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/rennsteig.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : similaire à la norme DIN 6450, en acier à outils (59 HRC) octogonal, traité entièrement et fortement allié. Env. 9 % plus dur que les chasse-goupilles normaux. Chromé et à revêtement par poudre en couleur facilitant l'affectation des diamètres, tête de frappe traitée pour le travail en toute sécurité.
![]() |
RENNSTEIG
Chasse-goupilles exclusif 3mm jaune
Numéro d`article ERIKS: 12521703
Article de catalogue 1: 68620003 |
||
![]() |
RENNSTEIG
Chasse-goupilles exclusif 4mm orange
Numéro d`article ERIKS: 12521704
Article de catalogue 1: 68620004 |
||
![]() |
RENNSTEIG
Chasse-goupilles exclusif 5mm rouge
Numéro d`article ERIKS: 12521705
Article de catalogue 1: 68620005 |
||
![]() |
RENNSTEIG
Chasse-goupilles exclusif 6mm vert
Numéro d`article ERIKS: 12521706
Article de catalogue 1: 68620006 |
||
![]() |
RENNSTEIG
Chasse-goupilles exclusif 8mm bleu
Numéro d`article ERIKS: 12521707
Article de catalogue 1: 68620008 |
||
![]() |
RENNSTEIG
Chasse-goupilles exclusif 10mm bleu fonce
Numéro d`article ERIKS: 12521708
Article de catalogue 1: 68620010 |